Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Autoledning COF-FLEX
Autoledning COF-FLEX er ideel til krævende elektriske installationer med et robust ledningstværsnit, der sikrer pålidelig strømføring. Med en længde på 25 meter og en høj spændingstolerance er den velegnet til forskellige applikationer. Den kan modstå temperaturer fra -5 til 90 °C, hvilket gør den alsidig i både kolde og varme miljøer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fleksibel flertrådet kobberkonstruktion designet til højtemperaturmiljøer
- Holdbar dobbelt PVC-isolering giver ekstra beskyttelse og sikkerhed
- UV-resistent sort kappe for ekstra holdbarhed i udendørs applikationer
- Overholder standarder for flammesikring og pålidelig elektrisk ydeevne
- Perfekt til elektriske installationer, der kræver høj fleksibilitet, samt kabelføring i industrielt maskineri og udstyr
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!