Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Krogsæt
Udvalg af kroge og beholdere til værktøjstavler, i alt 76 dele
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Stort ophængningssæt til værktøjstavler med hulstørrelse 10 x 10 mm og centerafstand på 20 mm. Sættet er ideelt til at organisere dit værksted, garage eller andre rum, hvor der er behov for at hænge værktøj og udstyr op.
Indhold
- 25 stk. plastkroge, længde: 30 mm
- 4 stk. metalkroge, længde: 30 mm
- 6 stk. metalkroge, længde: 50 mm
- 10 stk. værktøjsklemmer, Ø 15-25 mm
- 10 stk. værktøjsklemmer, Ø 5-15 mm
- 10 stk. toppeholder, 3/8 – 1/2
- 1 stk. rund holder
- 2 stk. rund beholder
- 4 stk. oval holder
- 2 stk. oval beholder
- 2 stk. plastikbokse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!