Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Krydslinjelaser SG 19

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Krydslinjelaser SG 19

Meget fine og klare stråler til justering, hvor der kræves nøjagtige lodrette og vandrette stråler. Anvendes typisk i byggeri-, dekorations- og snedkerbranchen.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Selvnivellerende multilinje- og låsefunktion
• Med selvnivellerende område +/-4° og hurtig nivelleringstid ≤3 s.
• Låsetilstanden gør enheden i stand til at fungere uden begrænsninger: Håndholdt eller indstillet på en skrånende flade.
1 vandret og 1 lodret laserstråle
• Giver vandret maks. 120° og lodret maks. 130° viftevinkel.
• Laserstråler kan aktiveres individuelt eller samlet.

Li-ion-batteri og type C-stik
• Giver sammen med hurtig opladningsteknologi hurtig opladning (5 V/2 A).

Modtagertilstand
• Med modtager udgør arbejdsområdet en diameter på 50 m.
• Kompatibel med Würth linjelasermodtager LLR 19.

Leveres med et kompakt beslag, målplade og bæretaske.