Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Krympeflex-forbindelsessæt 0,6/1 kV
Krympeflex-forbindelsessæt 0,6/1 kV - 1
Krympeflex-forbindelsessæt 0,6/1 kV - 2
Krympeflex-forbindelsessæt 0,6/1 kV - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Krympeflex-forbindelsessæt 0,6/1 kV

  • Design: Uden stik
  • Gennemslagsstyrke: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturforhold: -55 til 105 °C
  • Min. krympningstemperatur: 120 °C
  • Min./maks. forlængelse (efter krympning på %): -10-1 %
  • Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: Ja
  • Materiale: Polyolefin

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Antal tråde Min./maks. ledningstværsnit Design Gennemslagsst... Antal PE
Pris/PE
097530006
5 STK 1,5-6 mm² Uden stik 20 kV/mm
1 stk.
0975300161
4 STK 2,5-16 mm² Uden stik 20 kV/mm
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
Smalt design


Lavt pladsbehov



Beskytter mod fugt og mekaniske skader



Gode fysiske, kemiske og termiske egenskaber

Testet i overensstemmelse med DIN VDE 0278 del 1/2 og del 3/2