Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Ledningssamler Duraseal

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Ledningssamler Duraseal

Krympeflex ledningssamler med vandtæt forsegling

  • Gennemslagsstyrke: 7.5 kV/mm
  • Min./maks. temperaturforhold: -55 til 125 °C
  • Min. krympningstemperatur: 180 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Min./maks. ledningstværsnit Farve Længde Gennemslagsst... Antal PE
Pris/PE
05555181
0,5-1 mm² Rød 32 mm 7.5 kV/mm
05555182
1,04-2,63 mm² Blå 32 mm 7.5 kV/mm
05555184
4-6,64 mm² Gul 38 mm 7.5 kV/mm
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
Visuel kontrol og forhindrer ledningskorrosion


  • Halvgennemsigtigt polyolefin-rør med klæbemasse


Nem identifikation af korrekte del


  • Farvekodede rør med ledningspåskrift