Krympeflex med lim indvendigt i dispenser 3:1
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Boks med krympeflex 3:1 og lim
- Egnet til anvendelse inden for temperaturområdet min./maks.: -55 til 110 °C
- Min. krympetemperatur: 120 °C
- Materiale: Polyolefin
- Brandhæmmende: Ja
- Krympeforhold: 3:1
UL224
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!