Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Krympeflex med lim indvendigt i dispenser 3:1

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Krympeflex med lim indvendigt i dispenser 3:1

  • Farve: Sort
  • Gennemslagsstyrke: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturforhold: -55 til 110 °C
  • Materiale: Polyolefin
  • Brandhæmmende: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Diameter Diameter (reduceret) Tykkelse for bøsningsvæg i krympet tilstand Længde Antal PE
Pris/PE
0771750196
3 mm 1 mm 1 mm 5 m
5 stk.
0771750197
6 mm 2 mm 1,2 mm 4 m
4 stk.
0771750198
9 mm 3 mm 1,3 mm 3 m
3 stk.
0771750199
12 mm 4 mm 1,35 mm 3 m
3 stk.
0771750200
18 mm 6 mm 2 mm 2 m
2 stk.
0771750202
24 mm 8 mm 2,2 mm 2 m
2 stk.
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
  • Boks med krympeflex 3:1 og lim

  • Egnet til anvendelse inden for temperaturområdet min./maks.: -55 til 110 °C

  • Min. krympetemperatur: 120 °C

  • Materiale: Polyolefin

  • Brandhæmmende: Ja

  • Krympeforhold: 3:1

UL224