Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Krympeflex med lim indvendigt i dispenser 3:1

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Krympeflex med lim indvendigt i dispenser 3:1

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Boks med krympeflex 3:1 og lim

  • Egnet til anvendelse inden for temperaturområdet min./maks.: -55 til 110 °C

  • Min. krympetemperatur: 120 °C

  • Materiale: Polyolefin

  • Brandhæmmende: Ja

  • Krympeforhold: 3:1

UL224