Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stabelboks til ORSY® systemkuffert 4.4.1
Stabelboks til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 4.4.1 - 1
Stabelboks til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 4.4.1 - 2
Stabelboks til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 4.4.1 - 3
Stabelboks til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 4.4.1 - 4
Stabelboks til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 4.4.1 - 5
Stabelboks til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 4.4.1 - 6
Stabelboks til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 4.4.1 - 7
Stabelboks til ORSY<SUP>®</SUP> systemkuffert 4.4.1 - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stabelboks til ORSY® systemkuffert 4.4.1

Organisationssystem bestående af stabelbare og skrubare moduler til 5 ORSY® systemkufferter
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
  • Kuglelejemonterede teleskopforlængere

  • Belastning pr. skuffe: 20 kg

  • Sidepaneler og bagpanel med firkantet perforering til tilbehør fra sortimentet af perforerede paneler

  • Stabeldupper

  • Centrallås med to nøgler

  • Farve: Grafitsort (RAL 9011)

  • Materiale: Stålplade

  • Pulverlakeret
Bemærk
  • Leveres uden kuffert

  • Ikke beregnet til mobil anvendelse i motorkøretøjer