Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2
ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2 - 1
ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2 - 2
ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2 - 3
ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2 - 4
ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2 - 5
ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2 - 6
ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2 - 7
ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2 - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ORSY-reol til ORSY-systemkuffert 4.4.2

Organiseringssystem, der består af stabelbare moduler til 3 ORSY-systemkufferter, der også kan skrues sammen

  • Bredde x dybde x højde: 455 x 290 x 490 mm
  • Antal skuffer: 3 STK

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Bredde x dybde x højde Antal skuffer Antal PE
Pris/PE
5581040001
455 x 290 x 490 mm 3 STK
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
Information on price display
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
Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

  • Kuglelejemonterede teleskopforlængere

  • Belastning pr. skuffe: 20 kg

  • Sidepaneler og bagpanel med firkantet perforering til tilbehør fra sortimentet af perforerede paneler

  • Stabeldupper

  • Centrallås med to nøgler

  • Farve: Grafitsort (RAL 9011)

  • Materiale: Stålplade

  • Pulverlakeret
Bemærk

Leveres uden kuffert