Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.2
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stabelkuffertsystem Til ORSY® systemkuffert 8.4.2
Organisationssystem bestående af stabelbare og skrubare moduler til 3 ORSY® systemkufferter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kuglelejemonterede teleskopforlængere
- Belastning pr. skuffe: 20 kg
- Sidepaneler og bagpanel med firkantet perforering til tilbehør fra sortimentet af perforerede paneler
- Stabeldupper
- Centrallås med to nøgler
- Farve: Grafitsort (RAL 9011)
- Materiale: Stålplade
- Pulverlakeret
Bemærk
- Leveres uden kuffert
- Ikke beregnet til mobil anvendelse i motorkøretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!