Skruetrækker med sekskantkærv med kuglehoved
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skruetrækker med sekskantkærv med kuglehoved
Børstet, forkromet sekskantskaft og 2-komponent håndtag
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kuglehovedet kan indsættes i en vinkel på op til 25° for nem adgang til skruen
- Ubesværet arbejde takket være 2-komponent håndtaget med hård kerne og blød, grebssikker overflade
- Ergonomisk designet håndtag med flade sider for højere tilspændingsmoment end runde håndtag, da håndtaget sidder bedre i hånden, og der kan overføres mere kraft
- Hurtig og nem udvælgelse af den korrekte skruetrækker takket være kærvsymbolet og bredden på håndtaget
- Yderst robust takket være sekskantskaftet, som er af børstet forkromet metal for at beskytte mod korrosion
- Bedst mulig pasform i skruen takket være den sorte spids
- Spids i stil med DIN EN 2936
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!