Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Røreværk RW 1010
Det kompakte røreværk på 1.020 watt med tilhørende blandingsværktøj er velegnet til en bred vifte af blandingsopgaver op til en maks. volumen på 40 liter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Trinløst justerbar hastighed
Elektronisk speeder til blid effektlevering
Ergonomisk design
- Ergonomisk udformet håndtag
- Lav vægt
- Håndtaget er hævet med 50 mm for at minimere træthed under arbejdet
Beskyttelse mod utilsigtet maskinstart
Lås
Længere levetid
Takket være kulbørster med automatisk afbryderfunktion
Til blanding af væske og pulverbaserede materialer, f.eks. maling, mørtel, lim, gips og lignende produkter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!