Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Røreværk RW 1010
Røreværk RW 1010 - 1
Røreværk RW 1010 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Røreværk RW 1010

Det kompakte røreværk på 1.020 watt med tilhørende blandingsværktøj er velegnet til en bred vifte af blandingsopgaver op til en maks. volumen på 40 liter.
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
Trinløst justerbar hastighed


Elektronisk speeder til blid effektlevering



Ergonomisk design


  • Ergonomisk udformet håndtag

  • Lav vægt

  • Håndtaget er hævet med 50 mm for at minimere træthed under arbejdet


Beskyttelse mod utilsigtet maskinstart


Lås



Længere levetid


Takket være kulbørster med automatisk afbryderfunktion