LED-arbejdslampe Bullpro 36 x 5 W
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-arbejdslampe Bullpro 36 x 5 W
Robust 180 W arbejdslampe med Osram P8-lysdioder
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Smart temperaturstyring optimerer lysudbyttet i henhold til eksterne forhold,
metallisk grå specialbelægning, integreret DT-plugin.
- Spænding 10-30 V
- Strøm 180 W, Osram LED med varmestyring
- 21.600 lm
- 6.000 K
- IP67
- ECE R10
- Aluminiumramme
- PC-linse
- DT-forbindelse
- 175 x 135 x 91mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!