LED-arbejdslampe 60 W Ergopower
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-arbejdslampe 60 W Ergopower
Kraftig LED-arbejdslys til indendørs og udendørs brug
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Det er ikke nødvendigt at skifte til pærer med længere levetid
Lyskilde leveres af højeffekts SMD LED
Designet med stærkt hus
Udført i aluminium
Fuld lyskapacitet med det samme
Lysstrøm kan justeres i 2 forskellige tilstande:
4300 lumen til kraftig belysning/2100 lumen til svag belysning
BemærkVareliste: Lampe og brugervejledning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!