Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 12 smal
Maksimal lyseffekt i en kompakt pakke med en blød, flad og bred lysstråle
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
På trods af sin lille størrelse giver arbejdslampen en stærk lysstyrke. Den brede lysstråle er perfekt egnet som baklys og frem for alt til belysning af aktive arbejdsområder. Let at montere diskret.
- 157 x 39 x 50 mm
- 400 g
- 9-32 V
- 2500 lm, målt 1430 lm
- 5000 K
- 6 x Osram LED, strømforbrug 0,89 A ved 13,7 V
- Aflang form
- Stik 2-polet, 45 cm kabel med åbne ender
- IP69K
- ECE R10-, R23-, R10-godkendt
- Godkendt som baklys
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!