Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 24 firkantet
Maksimal lyseffekt i en kompakt pakke med en blød, flad og bred lysstråle
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Den brede lysstråle er perfekt egnet som baklys og frem for alt til belysning af aktive arbejdsområder. Let at montere diskret.
- 70 x 70 x 41 mm
- 460 g
- 3600 lm, målt 2750 lm
- 5000 K
- Firkantet form
- 2-polet integreret DT stik nedadrettet, modstykke inkluderet i pakken
- 16 x Osram LED, strømforbrug 1,73 A ved 13,7 V
- IP68
- ECE-R10-, R23-, R10-godkendt
- Godkendt som baklys
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!