LED-arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 24, oval
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-arbejdslampe BULLPRO SPECTRUM 24, oval
Maksimal lyseffekt i en kompakt pakke med en blød, flad og bred lysstråle
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
På trods af sin lille størrelse giver arbejdslampen en stærk lysstyrke. Den brede lysstråle er perfekt egnet som baklys og frem for alt til belysning af aktive arbejdsområder. Let at montere diskret.
- 75 x 68 x 41 mm
- 460 g
- 9-32 V
- 3600 lm, målt 2650 lm
- 5000 K
- Oval form
- 2-polet DT stik nedadrettet, inklusive modstykke
- 6 x Osram LED, strømforbrug 1,67 A ved 13,7 V
- IP68
- ECE-R10-, R23-, R10-godkendt
- Godkendt som baklys
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!