Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Arbejdslampe, LED Bullpro
Bullpro LED-arbejdslampe giver kraftig belysning med 13 LED’er og en lysstrøm på 1284 lm, ideelt til krævende arbejdsmiljøer. Den firkantede udformning er både støvtæt og vandtæt og kan modstå ekstreme temperaturer ned til -40 °C. Med sin robuste plastkonstruktion og sit praktiske Deutsch DT-kabelstik sikrer den pålidelig ydeevne under alle forhold.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kompakt design, der er nemt at placere, med firkantet form
- Udstyret med 13 Osram LED'er for høj lysstyrke
- Godkendt som baklygte, opfylder R23/R10-standarderne
- ADR-godkendt til sikker brug i transportsektoren
- Integreret 2-benet Deutsch DT-stik til nem tilslutning
- Kabinet fremstillet af termisk ledende plast til effektiv varmestyring
- Støvtæt og beskyttet mod permanent nedsænkning i vand med tæthedsgrad IP68
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!