Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-arbejdslampe, BULLBOY Agriline
BULLBOY Agriline arbejdslampe er et fleksibelt udvalg af kraftig arbejdsbelysning monteret på en 360 graders fod. Fås i 4 forskellige versioner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
BULLBOY Agriline LED-arbejdslampe er et fleksibelt udvalg af kraftig arbejdsbelysning monteret på en 360 graders fod.
- Behagelig farvetemperatur på 5.000 K
- IP68
- Nem at montere med 2-benet DT-stik
Leveres i 4 forskellige farver/størrelser/udgange
- 60 W sort, firkantet
- 60 W militærgrøn, firkantet
- 40 W sort, firkantet
- 45 W sort, rund
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!