Arbejdslampe 48 W LED
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lyseffekt 3000 lumen
- Farvetemperatur 6000 K
- Spænding 9-32 V
- 16 x 3 W
- Aluminiumshus, polykarbonatlinse.
- Bredt lysmønster.
- Mål: 108 mm x 108 mm x 68 mm
- Kabel 0,2 m
- IP 67
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!