Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
ERGOPOWER OBLONG
Enkelt, let og kraftfuldt LED-arbejdslys
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
• 230 V ~ 50 Hz, 9.546 m 360°, 80 W, 5.000 K
• Med netstik, 2 lysniveauer (50 % og 100 % lumen)
• Til indendørs og udendørs brug, IP54
• 2 stk. fatninger (maks. 3.580 W)
• Stødsikker, IK08
• Kan nemt bæres takket være håndtag
• 5 m H07RN-F 3x1,5 mm² kabel
• Sammenklappeligt beslag med 3 huller til montering på stativ
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!