LED arbejdslys til varebil med vinklet base
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED arbejdslys til varebil med vinklet base
Slimline LED-arbejdslygte på 2000 lumen
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kompakt men kraftigt arbejdslys til montering indeni eller udenpå køretøjet.
- De kompakte mål gør, at den kan monteres diskret på bilen, men giver stadig et super arbejdslys i det nære område.
- Effektivt arbejdslys i den nyeste LED-teknologi, de 30 LED'er i lampen yder op til 2000 lumen.
- Lygten kan monteres plant på varebilen eller i en 45 graders vinkel og kommer med en 2,5 m kabel.
Anvendelsesområde
Til udvending eller indvending montage på varebiler, lastbiler eller trailere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!