LED 12V interiørlys Smartvan
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED 12V interiørlys Smartvan
Effektivt 12V LED skinne i slimline design til oplysning af varerummet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kompakt LED-skinne på 12V. Ideel til forskellige anvendelser og især som varerumsbelysning, hvor pålidelig belysning er nødvendigt.
- Slimline design med en højde på kun 9 mm.
- Fremstillet i holdbart plast og aluminium, hvilket sikrer både let vægt og robusthed.
- 6000K der giver et køligt, hvidt lys
- Leveres med 150 cm ledning og monteres nemt via de to skruehuller
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!