Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
4AA SUREFOOT Z0 LED-lommelygte
Opfylder ATEX-krav (2014/34/EU)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Robust design til de hårdeste betingelser
- Yder maksimal sikkerhed og pålidelighed
- To lysstråler (fremad og nedad) for øget sikkerhed, ingen tab af batteridriftstid ved samtidig brug
- ATEX-kategori 1/CENELEC-klassifikation zone 0, 1, 2, 20, 21, 22
Eksplosiv atmosfære er konstant eller hyppigt til stede (i mere end 1.000 timer om året)
- Kontakt foran
- Trykudligningsventil
Ved anvendelse i farlige områder (zone 0, 1, 2, 20, 21, 22) skal det sikres, at batterier med varenr. 0827 870 325 anvendes!
Batterier medfølger ikke.
II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!