LED-lommelygte Suprabeam Q1 mini
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-lommelygte Suprabeam Q1 mini
Den ultimative lommelygte i miniaturestørrelse til fagfolk
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Udstyret med et optisk hyperfocus-system i kombination med den nyeste LED-chipteknologi
- Det roterende fokuseringshoved fører lysstrålen til den ønskede position - betjening med én hånd
- Kabinet: Anodiseret aluminium med stor trækstyrke
- Kontakt: Metalknap med touch-funktion på bagsiden
- Lysudgangsstyring med 2 indstillinger: Kraftigt lys, 80 lumen, svagt lys på 20 lumen
- Lyskegle: Fokusering sker ved at dreje hovedet
- 1 x mikro/AAA/LR03 batterier medfølger
Anvendelsesområde
Ideel til en nøglering, den sikrer både sikkerhed og komfort.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!