Suprabeam Q1 LED-penlight
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Suprabeam Q1 LED-penlight
Den ultimative lommelygte i blyantstørrelse til fagfolk
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
- Udstyret med et optisk hyperfocus-system i kombination med den nyeste LED-chipteknologi
- Med holdeklemme til teknikerens lomme og et roterende fokushoved styrer lyskeglen hen til den ønskede position – enhåndsbetjening
- Kabinet: anodiseret aluminium af høj kvalitet
- Kontakt: Metalknap med touch-funktion på bagsiden
- 2 lysindstillinger (kraftigt lys på 100 lumen og svagt lys på 20 lumen)
- Lyskegle: Fokusering sker ved at dreje hovedet
- 2 x mikro/AAA/LR03 batterier medfølger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!