Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-akkulommelygte, 3-i-1
LED-akkulommelygte med tre forskellige tilbehørsdele til en lang række arbejdsområder.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Der medfølger tre tilbehørsdele: Lommelygte, smalt lampehoved, fleksibelt lampehoved (svanehals)
Lommelygte, 250 lumen
- Kan fokusere
- To lysniveauer
Smalt lampehoved, 290 lumen
- Kan bøjes 180°
- To lysniveauer
Fleksibelt lampehoved, 90 lumen
- Kan fokusere
- To lysniveauer
Nem udskiftning af tilbehørsdele takket være hurtigudløser
Stærk magnet i bunden af lampen
Leveres i en praktisk æske
Inkluderet i leveringen:
- Art. 0827806301: Oplader 5 V, 1 A mikro-USB-kabel
- Art. 0827806302: USB-A/USB-C-opladningskabel
Litium-ion-batteri, 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!