Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-lysstrimmel N - enkelt ledning
Til brug på byggepladser, i trappeopgange, elevatorskakter og på stilladser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- LED-lysstrimlen kan dæmpes og forlænges op til 100 m
- Kan hænges op, vikles omkring stativer og stilladser, bruges på lofter osv.
- Kan holde til barske anvendelsesformål og fugtige forhold
- Med H07RN-F forbindelseskabel
Af sikkerhedsmæssige årsager må produktet ikke tilsluttes, mens det stadig er i kassen eller ikke er rullet helt ud.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!