Lang levetid
- Væsentligt længere skifteintervaller end konventionelle lamper. Omkostninger for vedligeholdelse og udskiftning er derfor meget lavere.
Ingen opvarmnings- eller forvarmningstid
- Fuld lysstyrke umiddelbart efter tænding.
Beskyttelsesgrad IP65
Stødfasthed IK 10
Ingen kontakt på lampen
Driftstemperatur: -15 °C til +50 °C
SDCM: ≤ 6
Starttid: < 0,5 sek.
Effektfaktor: > 0,95
Velegnet til lagerbygninger, parkeringshuse, produktionsanlæg og mange andre steder.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!