Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Cyclops-pandelampe

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Cyclops-pandelampe

Kompakt LED-pandelampe med lysdæmper og twistzoom

  • Lysstrøm: 150 lm
  • Belysningsområde: 155 m
  • Lysperiode: 75 t.
  • IP-beskyttelsesklasse: IP 55
  • Batteribetegnelse: Micro AAA, LR03; AM4
  • Antal batterier: 3 STK
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
Varenr. Lysstrøm Belysningsområde Lysperiode IP-beskyttels... Antal PE
Pris/PE
0827809350
150 lm 155 m 75 t. IP 55
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Dæmpning

  • Fokussystem - til langtrækkende lys og natlys

  • lampehoved, der kan indstilles på 0°, 30°, 60° og 90°

  • Lang levetid

  • Beskyttelsesgrad IP55



Medfølger:


1x LED-pandelampe


1x Würth-designtaske




1x betjeningsvejledning