LED-penlygte SMD
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-penlygte SMD
Kompakt størrelse, kører på alkalinebatterier
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
Behagelig at betjene
Magnetisk brystlommeclips
Kompakt, slagfast ABS-hus, polykarbonatclips og linse
Skift tilstand:
Lommelygte -hovedlampe- slukket
Lysstyrke:
Lygte 50 lm, hovedlygte 130 lm
Kompakt størrelse:
- Produktstørrelse: 20 x 15 x 160 mm
- Produktvægt 220 g
Driftstemperatur: -10 °C til +40° C
IP20
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!