LED-pære, E27, golfboldform, kan ikke dæmpes
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
LED-pære, E27, golfboldform, kan ikke dæmpes
Giver effektiv belysning med form som en elegant golfbold.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Øjeblikkelig 100 % lysstyrke efter tænding uden opvarmningsfase
Lang levetid
Reducerer vedligeholdelsesarbejdet
Energibesparende
Erstatter traditionel belysning
Specifikation
- Effektfaktor: ≥0,5
- Vedligeholdelsesfaktor for lyskildelysstrøm (LLMF): 70
- Tænd-sluk-cyklusser: ≥7500
- SDCM ≤6
- Fuld lysstyrke med det samme
Anvendelsesområde
Ideel til plejehjem, hoteller, restauranter, kontorlokaler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!