Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Laderklemme

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Laderklemme

Delvist isoleret, 1000 A

  • Maks. strøm: 1000 A
  • Farve: Sort
  • Længde: 150 mm
  • Åbningsvinkel: 45 grader
  • Åbningsbredde: 30 mm
  • Maks. kabeltværsnit: 50 mm²
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
Varenr. Maks. strøm Farve Længde Åbningsvinkel Antal PE
Pris/PE
07733076
1000 A Sort 150 mm 45 grader
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
  • Galvaniseret støbemessing, kobbernetstrimler som terminaltilslutning

  • Kulderesistent isolering (Escorena Ultra EVA)

  • Kabelforbindelse op til 50 mm2, med fortandet skrue M6 og crimpkonnektor

  • Åbningsvinkel: 45°/30 mm

  • Vægt: 320 g