Ladeklemme Fuldt isoleret, 1.000 A
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Galvaniseret støbemessing, med kobbernetstrimler som klemmetilslutning
- Kulderesistent isolering (Escorena Ultra EVA)
- Kabelforbindelse op til 50 mm2, med fortandet skrue
- Åbningsvinkel: 45°/30 mm
- Vægt: 320 g
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!