Opladerklemme Fuldt isoleret, 600 A
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Forzinket stålplade, med kobbernetstrimler som klemmetilslutning
Hver terminalside er forstærket med en forzinket messingindsats
Kulderesistent isolering (Escorena Ultra EVA)
Kabelforbindelse op til 35 mm2, med kabelkrympesko:
- M6-bolt og fortandet låsemøtrik
- Trækaflastning
Vægt: ca. 230 g
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!