Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Opladerklemme Fuldt isoleret, 600 A

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Opladerklemme Fuldt isoleret, 600 A

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Forzinket stålplade, med kobbernetstrimler som klemmetilslutning



Hver terminalside er forstærket med en forzinket messingindsats



Kulderesistent isolering (Escorena Ultra EVA)



Kabelforbindelse op til 35 mm2, med kabelkrympesko:


  • M6-bolt og fortandet låsemøtrik

  • Trækaflastning


Vægt: ca. 230 g