Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Laderklemme

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Laderklemme

Fuldt isoleret laderklemme, 600 A

  • Maks. strøm: 600 A
  • Længde: 160 mm
  • Åbningsvinkel: 45 grader
  • Åbningsbredde: 35 mm
  • Materiale: Pladestål
  • Maks. kabeltværsnit: 35 mm²

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Maks. strøm Længde Åbningsvinkel Antal PE
Pris/PE
077330511
Rød 600 A 160 mm 45 grader
1 stk.
077330561
Sort 600 A 160 mm 45 grader
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
Forzinket stålplade, med kobbernetstrimler som klemmetilslutning



Hver terminalside er forstærket med en forzinket messingindsats



Kulderesistent isolering (Escorena Ultra EVA)



Kabelforbindelse op til 35 mm2, med kabelkrympesko:


  • M6-bolt og fortandet låsemøtrik

  • Trækaflastning


Vægt: Ca. 230 g