Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lakbeskyttelsesfolie
Lakbeskyttelsesfolie - 1
Lakbeskyttelsesfolie - 2
Lakbeskyttelsesfolie - 3
Lakbeskyttelsesfolie - 4
Lakbeskyttelsesfolie - 5
Lakbeskyttelsesfolie - 6
Lakbeskyttelsesfolie - 7

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lakbeskyttelsesfolie

Beskytter mod dyre lakskader forårsaget af buler, ridser på dørtrin eller læssekanter fra læsning/aflæsning samt mod rust forårsaget af stenslag.
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
Lakbeskyttelsesfolie – polyurethan-baseret


  • Modstandsdygtig over for ridser, stenslag og slid (forhindrer korrosion i at dannes)

  • Høj grad af gennemsigtighed, dvs. ikke umiddelbart synlig efter binding

  • God modstandsdygtighed over for UV


Enkel selvmontering og demontering med en samlet tykkelse på 0,2 mm


  • Kan strækkes uden deformering, selv omkring kurver og hjørner

  • Skridsikker og lydisoleret


Akrylisk klæbemiddel i forbindelse med Würth-montagevæske


  • Permanent hold (selv i bilvaskeanlæg)

  • Garanterer fjernelse af lakbeskyttelsesfolien uden rester

  • Modstandsdygtig over for varme, kulde og benzin


Enkel selvmontering:


Før påføring skal du rengøre den malingsoverflade, der skal klæbes på, grundigt for fedt og støv og desuden fjerne eventuel maling. Læg det på et sted, der er beskyttet mod vind, støv og direkte sollys. Lim kun Würth-lakbeskyttelsesfolie, når den er våd. Må ikke påføres på lakerede overflader.



Enkel demontering:


Fra et hvilket som helst hjørne kan Würth-lakbeskyttelsesfolien fjernes i et enkelt stykke uden at efterlade rester. Det anbefales at opvarme et hjørne en smule med en hårtørrer, så det er nemmere at gribe fat i.

Bemærk

Bemærk, at lakbeskyttelsesfolien kun må bruges sammen med Würth-montagevæske. Kun i så fald kan der sikres optimal montering, permanent fastholdelse og fjernelse af rester. Optimal binding af folien til overfladen opnås efter ca. 48 timer. Indtil dette tidspunkt må du ikke forsøge at sætte noget fast eller udsætte den limede lakbeskyttelsesfolie for større belastninger (f.eks. bilvaskeanlæg, dampstråler osv.).

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.