Lamella flap disc OSF II
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lamella flap disc OSF II
The pipe professional. Welding seam removal and finish grinding in one work step.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
3-i-1
- Slib først svejsesømmen
- Jævn det derefter ud
- Til slut færdiggøres slibningen
Hurtigere og nemmere
- Enorme tidsbesparelser (takket være den meget høje reduktion af arbejdstrin) på grund af de højtydende keramiske slibekorn CERALINE og kombinationen med RED PERFECT 3D uvævet nylonslibemiddel
- Konstant og lav Ra-værdi (høj overfladekvalitet) takket være det RED PERFECT 3D uvævede nylonslibemiddel
- Slibning uden ændringer i form
- Slibning af svejsesømme og finslibning i ét arbejdstrin
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Bemærk
- Kan bruges sammen med vinkelslibere med variabel hastighed
- Overfladekvaliteten er et udtryk for overfladeruhed (Ra-værdi)
Anvendelsesområde
- Til direkte brug på vinkelslibere med variabel hastighed og kantsømslibere
- Til hjørnesømninger i runde rør
Instruktioner
Brug kun vinkelslibere med variabel hastighed.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!