Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lamelslibehylse
Kan erstatte små slibebånd, slibestifter og endda hårdmetalfræsere. Gør det muligt at opnå den perfekte overflade.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Komfortabelt og effektiv at arbejde med
Anvendes med et let arbejdstryk, men leverer en ekstrem høj grad af materialefjernelse og har meget lang standtid. Samtidig skabes en reduceret overfladeruhed og en perfekt overfladefinish takket være slibelamellerne.
Færre vibrationer og mindre støj
i forhold til slibestifter og hårdmetalfræsere takket være slibelamellerne
Den ideelle problemløser
Lamelslibebøsningen sikrer et ekstremt høj materialefjernelse, selv på de smalleste steder.
Arbejd kun med lavt arbejdstryk for at opnå en optimal levetid. Den anbefalede omdrejningshastighed afhænger af opgaven og af det materiale, der skal forarbejdes. Den maksimalt tilladte periferihastighed er 30 m/s, hvilket ikke er det samme som den anbefalede omdrejningshastighed. Lad ikke slibehylsen rage ud over holderen. Overhold generelle arbejds- og sikkerhedsforskrifter.
Ideelle til slibning i områder med begrænset plads, f.eks. ved formfremstilling, beholder- og maskinkonstruktion samt rørledningskonstruktion.
Specielt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål, legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, bløde, ikke-jernholdige metaller, plast og træ. Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!