Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system - 1
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system - 2
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system - 3
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system - 4
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system - 5
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system - 6
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system - 7
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system - 8

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system

Kompatibel med 3M Roloc-system

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Segmenteret minislibeskive med hurtigskiftmontering på pneumatiske lynslibere (vinklede), fleksible aksler.



76 mm ∅skriver kan også anvendes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder



Robust plastskive med hurtigskiftmontering



Robust og fleksibelt bomuldsstof med en høj grad af slidstyrke



Levetidssammenligning: Traditionel fiberskive: Miniskive = 20: 1



Yderligere fordele ved miniskiven frem for sammenlignelige fiberskiver:


  • Op til 15 gange længere levetid for miniskriver, især ved slibning af kanter

  • Alle andre fordele ved lamelslibeskiver frem for fiberdiske

  • Ingen tilstopning

  • Alsidig med en lang række anvendelsesformål

  • Mulighed for betydeligt finere overflader med samme kornstørrelse

  • Større slidstyrke ved slibning af hjørner og kanter

  • Højere slibeeffekt

  • Kortere bearbejdningstider

  • Betydelige tids- og omkostningsbesparelser for brugeren