Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lamelskive Flexi-Disc
Lamelskive Flexi-Disc - 1
Lamelskive Flexi-Disc - 2
Lamelskive Flexi-Disc - 3
Lamelskive Flexi-Disc - 4
Lamelskive Flexi-Disc - 5

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lamelskive Flexi-Disc

Til maskinbearbejdning af vanskeligt tilgængelige områder som f.eks. radier og kantsvejsninger

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

∅ 50 og 75 mm:


  • Fleksible mini lamelskiver med lynskifteadapter til brug på pennesliber (vinklede), fleksible aksler

  • Skiver ∅ 75 mm kan også bruges på trykluft- eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder


∅ 115 mm:


Fleksible lamelskiver med 22,23 mm montering til trykluft- eller elektriske vinkelslibere



Design:


  • ∅ 50 og 75 mm med robust plastplade og hurtigskiftmontering

  • ∅ 115 mm med flerlags glasfiberplade og 22,23 mm boring

  • Robust, fleksibelt bomuldsstof med høj rivestyrke


Yderligere fordele ved Flexi-Disc sammenlignet med andre fiberdiske:


  • Ingen tilstopning eller udtværing

  • Kølig slibning, minimal misfarvning, især ved brug af Flexi-skiver

  • Alsidig, bred vifte af anvendelser

  • Betydeligt finere overflader mulig med samme sandkorn

  • Større slidresistens ved slibning af hjørner og kanter

  • Øget slidevne