Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lamelslibeskive OSFII (ét-trins-finish)
Professionelt rørarbejde. Fjernelse af svejsesømme og finishslibning i ét arbejdstrin.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
3-i-1
- Slib først svejsesømmen
- Jævn det derefter ud
- Til slut færdiggøres slibningen
Hurtigere og nemmere
- Enorme tidsbesparelser (takket være den meget høje reduktion af arbejdstrin) på grund af de højtydende keramiske slibekorn CERALINE og kombinationen med RED PERFECT 3D uvævet nylonslibemiddel
- Konstant og lav Ra-værdi (høj overfladekvalitet) takket være det RED PERFECT 3D uvævede nylonslibemiddel
- Slibning uden ændringer i form
- Slibning af svejsesømme og finslibning i ét arbejdstrin
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Kan bruges sammen med vinkelslibere med variabel hastighed
- Overfladekvaliteten er et udtryk for overfladeruhed (Ra-værdi)
- Til direkte brug på vinkelslibere med variabel hastighed og kantsømslibere
- Til hjørnesømninger i runde rør
Brug kun vinkelslibere med variabel hastighed.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!