Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Speed-lamelslibeskive
Med slibeaktiv multiforbindelse specielt designet til rustfrit stål og højtlegeret stål (professionel overflade)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indeholder ikke jern, klor og svovl (≤0,1%)
Højtydende slibemiddel med ekstra slibeaktivt belægningslag (Topsize-belægning)
Robust støtteskive i glasfiber
I sammenligning med konventionelle lamelskiver:
- Meget effektiv materialefjernelse
- Finere og mere ensartet overfladekvalitet
Højtydende slibemiddel (zirkon-aluminiumoxid med slibeaktiv overfladebelægning)
- Lang levetid
- Meget effektiv materialefjernelse
- Ekstremt kold slibning
- Ingen misfarvning af materialet
- Ideel til bearbejdning af rustfrit stål
- Anvendes til slibning af overflader og kanter, efterbehandling og udjævning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!