Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SLIBESKIVE TIL RUSTFRIT STÅL
Keramiske slibekorn, der er specielt udviklet til rustfrit stål og højtlegeret stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere.
Opfylder de højeste sikkerhedskrav i henhold til den europæiske standard EN 13743.
Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Robust støtteskive fremstillet af glasstof
Højtydende slibeklud (keramisk slibekorn)
- Lang levetid
- Hurtig materialefjernelse
- Kold slibning
- Ingen misfarvning af materialet
- Selvskærpende
Anvendes til slibning af kanter og overflader, pudsning og glatning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!