Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Red Line lamelskive Keramiske korn til rustfrit stål
Red Line lamelskive Keramiske korn til rustfrit stål - 1
Red Line lamelskive Keramiske korn til rustfrit stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Red Line lamelskive Keramiske korn til rustfrit stål

Den robuste lamelskive med høje ydeevneværdier. Hurtig spåntagning og usædvanligt hurtig slibning af rustfrit stål og højtlegeret stål.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Op til fire gange længere levetid*


Keramiske korn skærer hurtigere igennem, hvilket muliggør ekstremt hurtig materialefjernelse. Sammen med bagbeklædningen af polyester/bomuld giver den en overlegen modstandsdygtighed over for rivning eller flosning, hvilket sparer tid på skiveskift.



Selvskærpende


Kontinuerlig slibeevne i takt med, at klapperne slides af



Overlegen finslibning


Slibemidlet holder skiven afkølet på varmefølsomme legeringer af rustfrit stål, så materialet ikke misfarves, hvilket giver en finere og mere ensartet, glat overfladekvalitet



Fremragende drift


Harpikspladen giver stødabsorbering og mindsker vibrationer og brugertræthed under arbejdet.



Ingen kontaminering af arbejdsemnet


Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)



Produceret i henhold til EN 13743


Opfylder de strengeste sikkerhedskrav af den europæiske standard

Bemærk*Sammenlignet med almindelige aluminiumoxidkorn