Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Lamelskive, miniskive i zirkon-aluminiumoxid Kompatibel med 3M Roloc-system
Kompatibel med 3M Roloc-system
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Segmenteret minilamelslibeskive med hurtigskiftmontering på pneumatiske lynslibere (vinklede), fleksible aksler.
Skiver med en diameter på 76 mm ∅kan også anvendes på pneumatiske eller elektriske 115-mm vinkelslibere sammen med en M14-holder
Robust plastskive med holder til hurtig udskiftning
Robust og fleksibelt bomuldsstof med høj rivefasthed
Sammenligning af brugslevetid: Traditionel fiberskive: Miniskive = 20: 1
Yderligere fordele ved miniskiver frem for sammenlignelige fiberskiver:
- Op til 20 gange (15 gange) længere brugslevetid for miniskiver, især ved slibning af kanter
- Alle andre fordele ved lamelslibeskiver sammenlignet med fiberskiver
- Ingen tilstopning eller udtværing
- Alsidig, bred vifte af anvendelser
- Betydeligt finere overflader mulig med samme sandkorn
- Større slidresistens ved slibning af hjørner og kanter
- Højere slibeeffekt
- Kortere bearbejdningstider
- Betydelige tids- og omkostningsbesparelser for brugeren
Alternativ hurtigskiftsystem: Fiberhjul, små skrubbebearbejdningshjul, slibestifter, slibevifter, slibehylstre, slibebånd osv.
Til bearbejdning af svejsesømme, overfladeslibning, fjernelse af lak og maling, skærpning af værktøj, efterbehandling og udjævning, afgratning, kant- og slutbearbejdning, rustfjernelse, især i vanskeligt tilgængelige områder.
Materialer, der kan bearbejdes: Specielt til rustfrit stål, krom og nikkellegeringer. Legeret og ulegeret stål, konstruktionsstål, værktøjsstål, ædelmetaller, støbt metal, hårdt plast og træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!