Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lamelslibeskive, rustfrit stål

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lamelslibeskive, rustfrit stål

Zirkonkorund, specielt egnet til bearbejdning af rustfrit stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til frihåndsslibning med el- eller trykluftvinkelslibere



Maks. periferihastighed 80 m/s



Fri for jern, klor og svovl (≤ 0.1%)



Robust stof bestående af polyester og bomuld



Glasfiberskive



Slibemiddel (zirkon)


  • Lang levetid

  • Høj grad af materialefjernelse

  • Selvskærpende
Bemærk

Brug passende værnemidler, f. eks. sikkerhedsbriller, handsker, arbejdssko og støvmaske under arbejdet. Brug altid en passende beskyttelsesskærm under slibearbejdet. Brug af ødelagte skiver øger risikoen for ulykker. Arbejd kun med ubeskadigede skiver. Den tilladte periferihastighed må ikke overskrides.



Korrekt opbevaring af skiver


Tørt, ved +20 °C rumtemperatur